曜日別特売

樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ

樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。
軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。
透過性がある為、作業環境が明るくなります。
耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。

用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)20.2ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45内容量1枚
注意
※寸法公差(±1.5mm)が発生致します
※長時間の直射日光下でのご使用、保管はおやめください。
※製品切断面は鋭利な場合がある為、お取り扱いには十分ご注意ください。
※酸や有機溶剤、鉱物油に浸漬されますと樹脂が変形する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25927389T20-450X600208-3624450600
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
25927398T20-600X900208-3625600900
オープン
5,588
6,147(税込)
当日出荷
25927407T20-900X900208-3626900900
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする