セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
分解不要でホースの交換が簡単に可能です。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)
分離時に自動的に残圧を除去します。

用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップルトラスコ品番226-4697材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン青、ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップルホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10使用流体空気ホース外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動内容量1個
注意
※接続継手(一次側/二次側)は国内一般製品と互換性があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592750419-911-2013
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする