曜日別特売

マルチクランプ

マルチクランプ - KDSマルチクランプ - KDSマルチクランプ - KDSマルチクランプ - KDSマルチクランプ - KDSマルチクランプ - KDSマルチクランプ - KDS

レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。
連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。
3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。

用途
レーザー墨出器の軽天用クランプとして
レーザー墨出器のライン固定モードに
カメラの固定に
スマホの固定に
タブレットの固定に
トラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50内容量1個
注意
※取付後、クランプがしっかり固定されているのをご確認の上ご使用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25928274MDS-1
16,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする