「ユニパック」 シルバーE-5 140×100×0.05 (100枚入)

「ユニパック」 シルバーE-5 140×100×0.05 (100枚入) セイニチ(生産日本社) 「ユニパック」 シルバーE-5 140×100×0.05 (100枚入) セイニチ(生産日本社) 「ユニパック」 シルバーE-5 140×100×0.05 (100枚入) セイニチ(生産日本社)

中身が透けにくいシルバー着色のチャック付ポリエチレン袋です。
検査キット等でのプライバシー保護や、医薬品等の保管における遮光効果(完全に遮光するものでは無い)を備えています。
封入物や封入日時等が書き込める白ベタ印刷付きです。
安全・安心の日本製です。
プライバシー保護や、遮光効果を期待出来ます。

仕様チャック上3mm段差カット、天開き トラスコ品番245-1449 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.05 シルバー 質量(g)166 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 縦(mm)140 横(mm)100 内容量1袋(100枚)
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25928378 SI E-5
1,343
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする