曜日別特売

「ユニパック」 シルバーH-5 240×170×0.05 (100枚入)

「ユニパック」 シルバーH-5 240×170×0.05 (100枚入) - セイニチ(生産日本社)「ユニパック」 シルバーH-5 240×170×0.05 (100枚入) - セイニチ(生産日本社)「ユニパック」 シルバーH-5 240×170×0.05 (100枚入) - セイニチ(生産日本社)

中身が透けにくいシルバー着色のチャック付ポリエチレン袋です。
検査キット等でのプライバシー保護や、医薬品等の保管における遮光効果(完全に遮光するものでは無い)を備えています。
封入物や封入日時等が書き込める白ベタ印刷付きです。
安全・安心の日本製です。
プライバシー保護や、遮光効果を期待出来ます。
白ベタ印刷付きにより書き込み出来ます。

材質ポリエチレン(PE)シルバー仕様チャック上3mm段差カット、天開きトラスコ品番245-1448厚さ(mm)0.05質量(g)456種類チャック付ポリ袋入数(枚)100縦(mm)240横(mm)170内容量1袋(100枚)
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25928387SI H-51702400.05
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする