PANDUIT(パンドウイット)
熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)
UL224VW-1認定品です。
収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。
高い収縮温度に耐えない製品での使用に。
トラスコ品番
239-1403
材質
ポリオレフィン
色
黒
長さ(m)
30.48
使用温度範囲(℃)
-55~135
収縮前内径(Φmm)
2.4
収縮温度
85℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
1.2
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25928430
HSTTV09-C
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください