LAMP(スガツネ工業)
(140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座
裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
仕様
スタッドボルト:M5
付属品
六角ナットM5ステンレス鋼(SUS304)
トラスコ品番
225-5172
材質
本体:ステンレス鋼(SUS430)、セルスタッドボルト:ステンレス鋼(SUS303)
長さ(mm)
16.5
幅(mm)
35
厚さ(mm)
15
全長(mm)
16.5
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25928448
MC-159U-STD
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください