曜日別特売

道具箱

道具箱 - リス道具箱 - リス

ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
フタのロックもしっかりできて安心です。
耐衝撃性素材を使用しています。
職人のハードな用途にもお応えします。

用途工具や小型電動工具類の収納に。仕様フタ取り外しタイプ材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)グリ-ン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25929516T524×524×29034
6,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
25929525US524×524×19221
6,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする