CEJN(セイン)
ストレートホースキット カップリング付
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
国内一般製品と互換性があります。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
仕様
接続継手:カップリング/ニップル(シリーズ315)
トラスコ品番
226-4676
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ニップル:鋼鉄
色
青
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
1.6
肉厚(mm)
1.75
使用流体
空気
外径(mm)
10.0
内径(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25929534
19-958-9040
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください