ザーレン
ダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。
ハンドルの長さを調整可能です。
片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。
ハンドルが収納できます。
用途
ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。
付属品
ホースノズル
トラスコ品番
237-2018
長さ(mm)
380
幅(mm)
153
吐出量
(1回)0.7g
最大吐出圧力(MPa)
片手25/両手31
吐出量(mL/ストローク)
0.7
ホース長さ(mm)
457
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25930128
A-488
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください