曜日別特売

シャワーニップル

シャワーニップル - タカギシャワーニップル - タカギシャワーニップル - タカギシャワーニップル - タカギ

お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。
タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。
安心の2年間保証付きです。

用途
浴室用シャワーホースとホースの接続に。
ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。
トラスコ品番223-8002材質ABS、POM、EPDM、NBR高さ(mm)43質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120適合コネクタタカギ製コネクタ全種類内容量1個
注意
※飲用および食品加工などの用途に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25930785GWA66WH
600
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする