岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
RBE型導電性コンテナー フタ
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
トラスコ品番
251-1132
材質
導電ポリプロピレン(PP)
質量(g)
700
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
561×376×30
適合コンテナ
RBE-18、RBE-25、RBE-30、RBE-40、RBE-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25930889
RBE30F
561×376×30
ブラック
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください