日動工業
オートエアー ARZ-140-10
自動整列巻き機構搭載です。
用途
工場や自動車工場などに。
付属品
取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
トラスコ品番
249-8699
材質
ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック
色
赤
使用圧力(MPa)
1.5
取付金具(二次側)
30SH
取付金具(一次側)
30PH
材質(ホース)
ポリウレタン(メッシュ入り)
ホース内径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
一次側:1、二次側:14
ホース外径(Φmm)
14.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25930977
ARZ-140-10
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください