日動工業
オートエアー ARZ-100-8
自動整列巻き機構搭載です。
用途
工場や自動車工場などに。
付属品
取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
トラスコ品番
249-8728
材質
ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック
色
青
使用圧力(MPa)
1.5
取付金具(二次側)
200-80SN
取付金具(一次側)
80PN
材質(ホース)
ポリウレタン(メッシュ入り)
ホース内径(Φmm)
8
ホース長さ(m)
一次側:1、二次側:10
ホース外径(Φmm)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25930995
ARZ-100-8
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください