ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール)
木割れを防いで、仕上がりキレイです。
スリムタイプです。
特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいです。
用途
木工用。
材質
スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
色
頭部:シルバー
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
フレキ頭
刃先
特殊先端
適合ドライバー
プラスNO.2
注意
※使用条件に合う適正な締め付け工具を使用して下さい。
※ネジ込み不足、ネジ破損、頭飛び等につながります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
寸法d(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25931729
10176866
1パック(50本)
243-8910
50
半ネジ
3.2
6.3
オープン
¥
958
¥
769
アウトレット
¥
846
(税込)
当日出荷
残り1点です
25931659
10176859
1パック(120本)
243-8908
16
全ネジ
3.2
6.3
オープン
取扱い終了
25931668
10176860
1パック(110本)
243-8913
20
全ネジ
3.2
6.3
オープン
取扱い終了
25931677
10176861
1パック(100本)
243-8914
25
全ネジ
3.2
6.3
オープン
取扱い終了
25931686
10176862
1パック(90本)
243-8907
30
全ネジ
3.2
6.3
オープン
取扱い終了
25931695
10176863
1パック(80本)
243-8915
35
半ネジ
3.2
6.3
オープン
取扱い終了
25931704
10176864
1パック(70本)
243-8916
40
半ネジ
3.2
6.3
オープン
取扱い終了
25931720
10176865
1パック(60本)
243-8911
45
半ネジ
3.2
6.3
オープン
取扱い終了
25931738
10176867
1パック(35本)
243-8918
65
半ネジ
3.5
7.1
オープン
取扱い終了
25931747
10176868
1パック(30本)
243-8912
75
半ネジ
3.5
7.1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください