ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ハイスピードビス
特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。
さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。
打ち込みスピードを追求して開発した商品です。
圧倒的なスピードを体感下さい。
用途
木工用。
堅木の打ち込みに。
材質
スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
頭部形状
ラッパ頭
適合ドライバー
プラスNO.2
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具を着用して下さい。
※使用条件に合う適正な締め付け工具を使用して下さい。
※ネジ込み不足、ネジ破損、頭飛び等につながります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25931756
10176870
1パック(130本)
250-9295
25
全ねじ
4.0
8.3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25931765
10176871
1パック(110本)
250-9297
32
全ねじ
4.0
8.3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
25931774
10176872
1パック(100本)
250-9294
38
全ねじ
4.0
8.3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25931790
10176873
1パック(80本)
250-9293
45
全ねじ
4.0
8.3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25931799
10176874
1パック(70本)
250-9292
50
全ねじ
4.0
8.3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25931808
10176875
1パック(50本)
250-9298
65
半ねじ
4.0
8.3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25931817
10176876
1パック(40本)
250-9291
75
半ネジ
4.0
8.3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
25931826
10176877
1パック(30本)
250-9296
90
半ネジ
4.2
8.4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください