曜日別特売

プラビス パック入

プラビス パック入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス パック入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス パック入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス パック入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス パック入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス パック入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス パック入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス パック入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。
板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。
板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。
(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)

用途木材へのプラスチック板やアクリル板の取り付けに。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16内容量1パック(8本)
注意
※施工後、温度変化により樹脂割れする可能性がありますので、気になる方は少し大きめに下穴を開けることをおすすめいたします。
※また、とめつけ箇所は端部より10mm以上離して施工して下さい。
※電動ドライバーを使用する時は、徐々に回転をあげ、一定のスピードで締め付けて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593186910179334250-7802頭部:シルバー、ユニクロ
286
189
208(税込)
当日出荷
2593187810179335250-7804頭部:シルバー、黒
328
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
2593188710179336250-7803頭部:シルバー、白
328
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする