VICTOR(花園工具)
ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(3kgタイプ)
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。
特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。
ロック付カラビナで外れない安心感があります。
別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途
工具の落下防止用に。
材質
布製
色
青
トラスコ品番
231-0930
自然長(mm)
860
最大長(mm)
1420
内容量
1本
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※牽引や吊り下げなどには絶対に使用しないでください。
※急激な荷重はかけないでください。
※反発で体に当たったり破損する恐れがあります。
※過度の荷重がかかる方法で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
自然長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25931957
VPCL-3BL
1420
860
¥
5,360
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください