日東工器
ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー
ブラシレスデルボCシリーズ用(詳細適合機種参照)コントローラです。
用途
チャンネル設定やチャンネルパターン設定に。
トラスコ品番
359-8263
適合機種
DLV45C12L-AZ K、DLV45C12P-AZ K
幅(mm)
192
高さ(mm)
88
奥行(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電源(V)
100~240
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25932018
DCC0241X-AZ
¥
172,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください