セイニチ(生産日本社)
「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様
食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
トラスコ品番
246-3884
材質
表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)、裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)
厚さ(mm)
0.062(表)、0.074(裏)
色
表面:透明、裏面:アルミ蒸着
質量(g)
509
種類
平袋
縦(mm)
280
横(mm)
200
内容量
1袋(50枚)
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25932298
VCP-I
¥
5,580
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください