卓上アクリルパーテーション 窓付

卓上アクリルパーテーション 窓付 - MagX(マグエックス)卓上アクリルパーテーション 窓付 - MagX(マグエックス)卓上アクリルパーテーション 窓付 - MagX(マグエックス)卓上アクリルパーテーション 窓付 - MagX(マグエックス)卓上アクリルパーテーション 窓付 - MagX(マグエックス)卓上アクリルパーテーション 窓付 - MagX(マグエックス)卓上アクリルパーテーション 窓付 - MagX(マグエックス)

透明度の高い卓上アクリルパーテーションです。
受け渡しなどに便利な窓付きタイプです。
工具は使わず、差し込むだけで、簡単に組立てできます。

用途
飛沫感染対策に。
病院、クリニック、ホテル、自治体、銀行、飲食店、学校、塾、各種ショップなど、対面接客を行う窓口やカウンターなどに。
セット内容脚パーツ2枚材質アクリル透明高さ(mm)600奥行(mm)200パネル厚(mm)3内容量1箱
注意
※本製品はウイルスを完全に防ぐものではありません。
※設置の際は、安定した場所を選んで利用ください。
※破損する恐れがありますので取り扱いには充分注意してください。
※お手入れは、水または水で薄めた中性洗剤のご使用をお勧めいたします。
※廃棄の際は、お住まいの市町村・自治体の区分に従ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932779AP-M347-8982600
10,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
25932788AP-L347-8981900
12,400
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする