MagX(マグエックス)
卓上アクリルパーテーション 窓無
透明度の高い卓上アクリルパーテーションです。
テーブル間仕切りにも便利な窓無しタイプです。
工具は使わず、差し込むだけで、簡単に組立てできます。
用途
飛沫感染対策に。
病院、クリニック、ホテル、自治体、銀行、飲食店、学校、塾、各種ショップなど、対面接客を行う窓口やカウンターなどに。
セット内容
脚パーツ2枚
材質
アクリル
色
透明
高さ(mm)
600
奥行(mm)
200
パネル厚(mm)
3
内容量
1箱
注意
※本製品はウイルスを完全に防ぐものではありません。
※設置の際は、安定した場所を選んで利用ください。
※破損する恐れがありますので取り扱いには充分注意してください。
※お手入れは、水または水で薄めた中性洗剤のご使用をお勧めいたします。
※廃棄の際は、お住まいの市町村・自治体の区分に従ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25932797
APC-M
347-8983
600
¥
10,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
25932806
APC-L
347-8980
900
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください