V100WD ヴォールトケース ディバイダー付

V100WD ヴォールトケース ディバイダー付 PELICAN(ペリカン) V100WD ヴォールトケース ディバイダー付 PELICAN(ペリカン) V100WD ヴォールトケース ディバイダー付 PELICAN(ペリカン) V100WD ヴォールトケース ディバイダー付 PELICAN(ペリカン)

耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。
ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。
プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
仕様プッシュボタンラッチ採用 トラスコ品番239-7921 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 質量(kg)1.6 タイプディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付) 径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm 使用温度範囲(℃)-18~60 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)312×306×131 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)279×203×114 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25932815 VCV100-0040-BLK 312×306×131
24,540
16,980
18,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする