ラバケット

ラバケット - リス

軽量、丈夫で持ちやすく、かくはんしやすいです。
容量目盛付きです。

材質ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンドナチュラルトラスコ品番345-0885高さ(mm)280タイプ8容量(L)8外径(mm)280繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259328498LN8
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする