ネジピンゲージ

ネジピンゲージ - SK(新潟精機)

めねじ穴の芯出しが簡単にできます。
2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。
簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。
今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。
従来よりも安く、早く、正確に測定できます。
錆びにくいステンレス製です。
テーパー部で支えるため高精度測定ができます。

用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-8884材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:8寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下全長(mm)14直径(Φmm)測定部:8呼び寸法M6xP1.0呼び寸法(mm)M6×1.0精度(mm)測定部:±0.005以下内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932858THP-0610
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする