曜日別特売

ライナースペーサー

ライナースペーサー - ワコーライナースペーサー - ワコーライナースペーサー - ワコーライナースペーサー - ワコー

亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。

用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ長さ(mm)150幅(mm)150奥行(mm)150間口(mm)150内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932998WRS-30229-824333.0
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
25933007WRS-45229-82424.54.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933016WRS-60229-823966.0
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25933025WRS-12229-82401212
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933034WRS-15.5229-824115.515.5
4,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする