KDS
”マルチクランプS”
平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途
固定型クランプとしても利用可能
トラスコ品番
245-7089
材質
本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール
幅(mm)
55
全長(mm)
70
質量(g)
196
品名
マルチクランプS
全高(mm)
65
クランプ範囲(mm)
中央部:18~48.6・先端部:50
深さ(mm)
(ふところ)48.6
最大口開き(mm)
50
締付力(kg)
150
締付範囲(mm)
(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933077
MC-50
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください