曜日別特売

ダブルマルチクランプ 可動式

ダブルマルチクランプ 可動式 - KDSダブルマルチクランプ 可動式 - KDSダブルマルチクランプ 可動式 - KDSダブルマルチクランプ 可動式 - KDS

マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。

用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm内容量1個
注意
※単管同士を固定する場合は「固定式ダブルマルチクランプ」をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933086DMCP-30
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする