曜日別特売

伸縮マルチロッド用三脚

伸縮マルチロッド用三脚 - KDS伸縮マルチロッド用三脚 - KDS伸縮マルチロッド用三脚 - KDS伸縮マルチロッド用三脚 - KDS

伸縮マルチロッド専用オプション

用途伸縮マルチロッドをつっぱらずに立てたい時にトラスコ品番246-5703材質本体:スチール厚さ(mm)105品名三脚長さ(m)460縦(mm)460横(mm)185内容量1個
注意
※必ず、寝かせた状態で取付を行ってください。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933174EMR-TR
12,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする