SoL
チェーン&パドロック ステンレスチェーン
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。
両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途
門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933348
3590-30S
249-6816
シリンダー錠1、キー3、チェーン1
チェーンカバー:ビニール、チェーン・両端リング:ステンレスSUS304、シリンダー錠本体:ステンレス(SUS304)、キー:真鍮・ニッケルメッキ
32
シリンダー錠
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
25933357
3090-40S
249-6814
ダイヤル錠1、チェーン1
チェーンカバー:ビニール、チェーン・両端リング:ステンレスSUS304、シリンダー錠本体:真鍮
40
ダイヤル錠
¥
4,450
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25945178
2590-35S
249-6815
シリンダー錠1、キー3、チェーン1
チェーンカバー:ビニール、チェーン・両端リング:ステンレスSUS304、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
33
シリンダー錠
¥
3,180
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください