パワーキュージンドリル SDS-plus軸

パワーキュージンドリル SDS-plus軸 - サンコーテクノパワーキュージンドリル SDS-plus軸 - サンコーテクノパワーキュージンドリル SDS-plus軸 - サンコーテクノパワーキュージンドリル SDS-plus軸 - サンコーテクノパワーキュージンドリル SDS-plus軸 - サンコーテクノパワーキュージンドリル SDS-plus軸 - サンコーテクノパワーキュージンドリル SDS-plus軸 - サンコーテクノ

吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。
切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150内容量1本
注意
※パワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。
全17種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
刃径(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先径(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933384PQ4S-10.0X260262-138010.010.0
6,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933400PQ4S-10.5X260262-137810.510.5
6,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933409PQ4S-12.0X260261-989612.012.0
7,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933418PQ4S-12.5X260261-990012.512.5
7,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933427PQ4S-12.7X260262-137512.712.7
7,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
25933436PQ4S-13.0X260261-989913.013.0
7,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933445PQ4S-14.0X260262-137914.014.0
7,500
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
25933454PQ4S-14.5X260262-138114.514.5
7,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
25933470PQ4S-16.0X260261-990116.016.0
7,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933479PQ4S-16.5X260262-138216.516.5
7,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933488PQ4S-17.0X260261-990217.017.0
8,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933497PQ4S-18.0X260261-990418.018.0
8,100
4,298
4,728(税込)
当日出荷
25933506PQ4S-19.0X260261-989819.019.0
8,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933515PQ4S-20.0X260261-989520.020.0
9,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25933524PQ4S-21.5X260262-137621.521.5
9,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
25933540PQ4S-22.0X260262-137722.022.0
10,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
25933549PQ4S-22.5X260262-137422.522.5
10,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする