曜日別特売

スチロールカッター

スチロールカッター - SURE(石崎電機製作所)

発泡スチロールを切断加工できます。
ヒーター線による溶断のため切り口がきれいで切りくずが出ません。
ガイドを使用して直線にカットできます。
ヒーター線を左右にずらすことで角度をつけてカットできます。
円ガイドピンを使用して円も切れます。
テーブルからフレームを取り外してハンディタイプになり自由にカットできます。

用途発泡スチロールの切断加工に。トラスコ品番251-6203セット内容ACアダプター、直線ガイド、円ガイドテーブル、円ガイドピン材質本体・テーブル・ガイド:ABS樹脂、フレーム:SUS304質量(g)700電源(V)AC100消費電力(W)21コード長さ(m)1.5定格時間(分)30切断深さ(mm)230有効刃長(mm)140切断寸法(mm)(厚さ)140×(奥行)230線径(mm)(ヒーター)0.3内容量1台
注意
※通電中はニクロム線に触らないように注意してください。
※30分以上連続で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933576HC-23TF
8,280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25933576HC-23TF61154224HC-23TFHC-23TF スチロールカッター SURE(石崎電機製作所) 61154224スチロールカッターSURE(石崎電機製作所)1台
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする