岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
MB型メッシュコンテナー収穫コンテナー
従来品を更に進化させ軽量化を実現。果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途
農産物の収穫・流通・保管用。
タイプ
ネスティング可
仕様
3個組ネスティング式
トラスコ品番
241-0868
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
523×366×305
最大積載荷重(kg)
20
適合コンテナ
MB-210F/MB-215F
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
477×320×288
名入れ
なし
内容量
1個
注意
※内容物重量:20kg以下
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933619
SHUKAKUCONTAINERF
47
523×366×305
477×320×288
オレンジ
¥
2,890
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください