マグネットクランプ

マグネットクランプ - STS

レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。
木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。
レーザー用三脚にも取付可能です。
H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。
昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。

用途
レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。
足場の設置に。
鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。
トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55内容量1個
注意
※積載可能な測量機の重量は最大約2kgまでです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933637LMC-55SC
12,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする