SHOWA
”分別クリスタルガラ袋”
素材を半透明にして中の入れたものを判別しやすくしたガラ袋です。
廃棄物の種類別にチェックを入れて保管可能です。
用途
ごみの分別などに。
トラスコ品番
250-0284
材質
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
縦(mm)
900
横(mm)
600
内容量
1組(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933664
15799
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください