アサダ
PSのこ刃バイメタル
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途
ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。
トラスコ品番
243-8960
適合機種
300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA
材質
母材:鋼材、刃先:ハイス
長さ(mm)
600
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.5
種類
パイプソーのこ刃
山数
8
能力
(A)~400
切断能力(mm)非鉄金属
~400A
内容量
1箱(5本)
注意
※71121、71122はステンレス管には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933707
71122
¥
75,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください