曜日別特売

設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”

設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW” - 横浜油脂工業(Linda)設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW” - 横浜油脂工業(Linda)設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW” - 横浜油脂工業(Linda)

手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。
シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。
泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。
PRTR法非該当です。
ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。

用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。トラスコ品番250-0286材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール容量(mL)17142容量(L)17.1容量(kg)18容量(g)18000希釈倍率原液pH値6~8RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度(標準)原液使用繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933716QA22
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする