ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
スポンジ パッキン
波板の止水として一般的に使用されるスポンジ。
用途
波板の止水用。
材質
エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)
厚さ(mm)
6
色
黒
外径(Φmm)
21
厚さt(mm)
6
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
タイプ
規格
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933725
00035208
1/4ボルト用
243-8886
1/4用スポンジ
1/4X21
1/4ボルト用
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
25933734
00035209
3/16ボルト用
243-8888
3/16用スポンジ
3/16X21
3/16ボルト用
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください