ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ルーフボルト
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途
折板屋根に。
対辺(mm)
14
規格
R-8
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933768
10175419
243-8896
スチール・亜鉛めっき
¥
534
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
25933777
10175420
243-8894
スチール・ラスパート
¥
666
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください