ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
下穴あけ治具
波板の形状にピッタリフィットします。
作業中に落とす心配のないスナップ穴付きです。
透明な素材で、下穴箇所をピンポイントでキャッチします。
用途
波板に下穴をあける際に。
トラスコ品番
243-8892
材質
ポリカーボネイト
下穴径(Φmm)
2.5mm(傘釘用)、2.5/5.5/6.5用
縦(mm)
125
横(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933786
10179585
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください