曜日別特売

ルーフドリル

ルーフドリル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ルーフドリル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ルーフドリル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ルーフドリル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負担が分散され、軽く切れて長寿命です。
ストッパー付で、突き抜け防止・折板屋根2枚重ねにも使用できます。
ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミの穴あけに使用します。
チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。

用途折板屋根(ルーフデッキ)用。トラスコ品番243-8891材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)全長(mm)78刃長(mm)45適合板厚(mm)鉄板:4以下・ステンレス:1.2以下刃径(mm)12.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593379510179584
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする