”まるで天然芝”

”まるで天然芝” - ワタナベ”まるで天然芝” - ワタナベ”まるで天然芝” - ワタナベ”まるで天然芝” - ワタナベ”まるで天然芝” - ワタナベ

天然芝に近い質感です。
等間隔に穴が開いていて、透水性抜群です。

用途ベランダ、テラス、中庭等に。材質表面:ポリエチレン、ポリプロピレン、裏面:スチレンブタジエンゴム(SBR)コーティング幅(mm)910厚さ(mm)10グリーン内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933804VR-9103244-209533
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
25933820VR-9105244-209455
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする