曜日別特売

ストレートグラインダ 軸付砥石用

ストレートグラインダ 軸付砥石用 - 日本ニューマチック工業ストレートグラインダ 軸付砥石用 - 日本ニューマチック工業

軽量ながら耐久性に優れています。

用途
鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。
各種の磨き作業や重研削作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933865NHG65LKA262-9917511
39,400
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25938467NHG-65KA 15405263-7229311
29,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする