渡部工業
電気用ゴム手袋 普通型 特大
厚生労働省検定合格品です。
用途
高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。
付属品
保管用パウダー(10g)
トラスコ品番
251-0923
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.6
色
茶
サイズ
特大
タイプ
普通型
規格
JIS T8112適合
使用電圧(V)
7000V以下
全長(cm)
46.0
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
27.0
試験電圧(V/1分)
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25933987
530-LL
¥
27,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください