渡部工業
高圧ゴム手袋用保護カバー特大
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途
電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。
適合
手袋:530-LL・540-LL
トラスコ品番
251-0926
材質
ポリウレタン合皮
厚さ(mm)
0.8
色
茶
サイズ
特大
タイプ
普通型、NU型用
全長(cm)
27.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※耐電性能はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934005
734-LL
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください