曜日別特売

吸塵ドリルシステム”QビットUX”振動用 ストレートシャンク

吸塵ドリルシステム”QビットUX”振動用 ストレートシャンク - ユニカ

これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。

用途
ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。
被削材:コンクリート。
適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934030QB 5.5 X 140B250-28471401005.5
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
25934039QB 6.0 X 140B250-28511401006.0
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
25934048QB 6.4 X 140B250-28491401006.4
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
25934057QB 6.6 X 160B250-28541601206.6
3,700
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする