ユニカ
吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途
ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。
被削材:コンクリート。
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934066
QSX 6.0 X 220
250-2867
220
100
6.0
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
25934075
QSX 6.4 X 220
250-2866
220
100
6.4
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25934084
QSX 7.0 X 220
250-2868
220
100
7.0
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
25934100
QSX 7.5 X 220
250-2870
220
100
7.5
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25934109
QSX 8.0 X 220
250-2871
220
100
8.0
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25934118
QSX 8.5 X 220
250-2873
220
100
8.5
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
25934127
QSX 9.0 X 220
250-2874
220
100
9.0
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
25934136
QSX 9.5 X 220
250-2872
220
100
9.5
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
25934145
QSX 6.6 X 240
250-2869
240
120
6.6
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください