ユニカ
Qアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用)
バネ式Qアダプターの採用で、Qアダプターを脱着する際のOリング取り外しが容易になりました。
用途
ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。
被削材:コンクリート。
トラスコ品番
250-2883
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934154
Q-ADP-SS
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください