曜日別特売

Qアダプターセット(ストレートシャンク用)

Qアダプターセット(ストレートシャンク用) - ユニカ

ベアリング採用のQアダプターシャンクは、回転抵抗の少ない穴あけが可能です。

用途
ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。
被削材:コンクリート。
トラスコ品番250-2865適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934170Q-STSK
7,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする