パットTハンガー(はさみ固定式)

パットTハンガー(はさみ固定式) - ユニカパットTハンガー(はさみ固定式) - ユニカパットTハンガー(はさみ固定式) - ユニカ

石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。
取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。

用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上内容量1箱(10本)
注意
※施工時は壁裏の必要中空幅をご確認ください。
※ボルトは別途ご準備ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934179PTH-38
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする